{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ zewnętrzna | 20 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 60 stopni | |
| Materiał ostrza | HSS | |
| Podziałka ostrzy pogłębiacza | nierówne | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| Norma | DIN 334 | |
| chwyt | Chwyt walcowy z tolerancją h9 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 5 mm | |
| długość całkowita L | 67 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
| posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,22 mm/obr. | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
| Numer artykułu | 150815 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197868107 | |
| Numer producenta | 150815 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |