Precyzyjne pogłębiacze stożkowe z zmienną podziałką i z chwytem trójkątnym 90°, AlTiCN, ⌀ zewn. Dc: 10,4mm

Nr art.: 150393 10,4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90°, AlTiCN, Außen-Dc: 10,4mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 37,784 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 6 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,03 mm
Wykonanie chwytu HE
Min. średnica skrawania 2,5 mm
Maks. średnica skrawania 10,4 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Do średnicy otworu 2,5 mm
Długość rowków mocujących 5 mm
Długość stożka 3,95 mm
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Czopy prowadzące Bez czopu prowadzącego
Nazwa produktu (typ) N
Podziałka ostrzy pogłębiacza Nierówne
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka AlTiN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 25 mm
Długość użytkowa 12,216 mm
Długość całkowita 50 mm
Długość funkcjonalna 3,95 mm
Masa 16 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 335 C
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Pogłębianie płaskie
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu Pogłębiacz stożkowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150393 10,4
EAN / GTIN 4062406277178
Numer producenta 150393 10,4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
53
aluminium (dające krótki wiór)
N
40
Al > 10% Si:
N
35
Stal < 500 N/mm²
P
55
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
15
Stal < 1400 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
18
Stal INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
żeliwo szare (sferoidalne)
K
30
CuZn
N
42
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.
Specjalna geometria z nierówną podziałką i dostosowanym przygotowaniem ostrzy.
Nowatorska powłoka AlTiCN, przystosowana specjalnie do stali nierdzewnych.
Trzonek dodatkowo z 3 powierzchniami mocowania do stosowania w uchwycie 3-szczękowym.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe bez karbów do wykonywania dokładnych, okrągłych pogłębień 90°.