{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 20,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 D | |
chwyt | stożek Morse’a | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,5 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
chwyt stożkowy | 2 | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M10 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
⌀ wiercenia wstępnego | 3,5 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150390 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086730 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90° 20,5 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
294,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
204,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 20,5 | 20,5 |
pierścień barwny | bez | bez |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M10 | M10 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
chwyt stożkowy | 2 | 2 |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |