Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, 90°, bez powłoki, ⌀ zewn. Dc: 16,5mm

Nr art.: 150378 16,5
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
1 457 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Norma DIN 335 C
Powłoka bez powłoki
Maks. średnica skrawania Dc max. 16,5 mm
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Do średnicy otworu d 3,2 mm
Długość całkowita L 60 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Liczba ostrzy Z 3
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,14 mm/obr.
Minimalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01000105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 43,67 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Präzisions-Kegelsenker
Min. średnica skrawania Dc min. 2,8 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Długość rowków mocujących Lc 11,23 mm
Długość stożka 6,85 mm
Kierunek skrętu prawe
Czopy prowadzące Bez czopu prowadzącego
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 41 mm
Masa 36 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Litera określająca kształt numer normy C
Proces obróbki Pogłębianie profili (SPR)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu Pogłębiacz stożkowy
Posuw w INOX < 900 N/mm2
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150378 16,5
EAN / GTIN 4045197086372
Numer producenta 150378 16,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
33
Al > 10% Si:
N
25
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
27
Stal < 900 N/mm²
P
27
Stal < 1100 N/mm²
P
8
Stal < 1400 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
7
Stal INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
7
żeliwo szare (sferoidalne)
K
12
CuZn
N
65
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.