Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90°, bez powłoki, ⌀ zewn. Dc: 11,5mm

Nr art.: 150152 11,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Außen-⌀ Dc (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00801005
Aufnahmeform gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0080 mm
Aufnahmetoleranzklasse h9
Durchmesser Schaft 8 mm
Länge Schaft 44,9 mm
Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse 8 mm
Schaftausführung HE
Schneidendurchmesser, min. 2,8 mm
Schneidendurchmesser, max. 11,5 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
für Bohrungsdurchmesser 3,3 mm
Spannutenlänge 8,1 mm
Kegellänge 4,35 mm
Anzahl Schneiden 3
Drallrichtung neutral, gerade
Spiralwinkel, min. 0 Grad
Winkel, 1. Stufe 90 Grad
Führungszapfen ohne Führungszapfen
Produktbezeichnung (Typ) N
Schneidstoff HSS
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS
Beschichtung unbeschichtet
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 20 mm
Nutzlänge 20 mm
Länge gesamt 56 mm
Funktionslänge 20 mm
Gewicht 22 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm DIN 335 C
Bearbeitungsverfahren Plansenken
Farbring ohne
Produktart Kegelsenker
Inhalt Einzelteil

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150152 11,5
EAN / GTIN 4045197716989
Numer producenta 150152 11,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
nass maximal
 
trocken
 

Opis

Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgaląstos ir užkuprintos.
Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.
Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.
Kotas papildomai su 3 plokštumomis tvirtinimui į 3-jų kumštelių griebtuvą.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.