Zestaw narzędzi do prac pod wysokim napięciem ∙ z izolacją ochronną ∙ Zabierak kwadratowy drążony 3/8 cala (10 mm) ∙ Profil szczelinowy, Profil gniazdo krzyżowe PH, Profil wewnętrzny TORX®, Profil wielozębowy, wewnętrzny XZN, Profil Traction z gniazd

Nr art.: 150/52
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 150/52
EAN / GTIN 4000896247578
Numer producenta 150/52
Numer L L60140 5721
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • W walizce na kółkach
  • Wspólny projekt z jednym z czołowych producentów samochodów, w porozumieniu z TÜV-Süd
  • Powierzchnia: izolowane
  • IEC 60900:2018
  • Napęd: Rura kwadratowa 10 mm (3/8 cala)
  • człon: Profil rowkowy, nacięcie krzyżowe PH, profil wewnętrzny Torx®, profil wewnętrzny wielozębny XZN, profil zewnętrzny sześciokątny Tractions
  • rozwartość klucza: ∙ 0,4 × 2,5 – 0,8 × 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30
  • Liczba narzędzi: 52

W dostawie:

Zaciski końcowe z samoczynnym zaciskiem ∙ 1000 V 196V-10/5 ∙ 196V-20/5
Tabliczka ostrzegawcza „Hybrid” 200-1 ∙ 200-2 ∙ 200-3
Szczypce uniwersalne ∙ z izolacją ochronną 759N-2VDE
Wkrętaki dla elektryków ∙ z izolacją ochronną 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Wkrętaki dla elektryków ∙ z izolacją ochronną 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3
Wkrętaki dla elektryków ∙ z izolacją ochronną 810VDE-T20 ∙ 810VDE-T25 ∙ 810VDE-T30
Wkładka do klucza nasadowego ∙ sześciokątna 880KV-6 ∙ 880KV-7 ∙ 880KV-8 ∙ 880KV-9 ∙ 880KV-10 ∙ 880KV-11 ∙ 880KV-12 ∙ 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-18 ∙ 880KV-19 ∙ 880KV-20 ∙ 880KV-22
Wkładka do klucza nasadowego typu wkrętak 8808LG-8KV ∙ 8808LG-10KV ∙ 8808LG-12KV
Klucz zapadkowy z przełącznikiem ∙ izolowany 8816KV
Przedłużka ∙ z izolacją ochronną 8821KV-3 ∙ 8821KV-5
Szczypce tnące boczne ∙ z izolacją ochronną 1802VDE-22
Nożyce do kabli ∙ z izolacją ochronną 1804VDE-33
Szczypce płaskie ∙ z izolacją ochronną 1816VDE-22
Szczypce płaskie ∙ z izolacją ochronną 1841BVDE-33
Szczypce uniwersalne ∙ izolowane 1850 VDE-44
Nóż do kabli i do zdejmowania izolacji ∙ z izolacją ochronną 2156VDE-2