Zestaw narzędzi do pojazdów hybrydowych i elektrycznych ∙ Zabierak kwadratowy drążony 3/8 cala (10 mm) ∙ Profil szczelinowy, Profil gniazdo krzyżowe PH, Profil wewnętrzny TORX® ∙ 43‑częściowy ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30
Szczegóły produktu
Dane techniczne
| Rodzaj przechowywania | walizka | |
| Opakowanie | walizka | |
| Liczba elementów w zestawie | 43 szt. | |
| Długość całkowita | 460 mm | |
| Szerokość łącznie | 190 mm | |
| Wysokość całkowita | 310 mm | |
| Właściwości | Nadaje się do transportu lotniczego | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Masa całkowita | 11 kg | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Rodzaj produktu | Zestaw narzędzi |
Identyfikacja i klasyfikacja
| Numer artykułu | 150/43 | |
| EAN / GTIN | 4000896173204 | |
| Numer producenta | 150/43 | |
| Numer L | L60140 3562 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |
Opis
Opis:
- W walizce na kółkach
- Czterostopniowa wysuwana prowadnica teleskopowa o długości od 950 do 1150 mm
- Obciążalność: do 40 kg
- Możliwość ciągnięcia lub pchania
- Duże kółka gumowane z nakładkami i łożyskami
- Stabilność przy przechyłach dzięki szerokiemu rozstawowi osi
- Wytrzymałe, przystosowane do przewozu lotniczego obudowy walizek wykonane z odpornego na pękanie tworzywa X-ABS
- Podwójna rama aluminiowa
- Wytrzymałe tablice narzędziowe
- W zdaniu tym znajduje się również:
- Po 5 zaślepek o średnicy 10 mm i 20 mm
- 2 tabliczki ostrzegawcze „Hybrid”, „Przełącznik hybrydowy”
- 500 m taśmy odgradzającej (szerokość 50 mm)
- Powierzchnia: izolowane
- IEC 60900:2018
- Napęd: Rura kwadratowa 10 mm (3/8 cala)
- człon: Profil rowkowy, nacięcie krzyżowe PH, profil wewnętrzny Torx®
- rozwartość klucza: ∙ 0,4 × 2,5 – 0,8 × 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30
- Wymiary / Długość: 460 mm x 190 mm x 310 mm
- Izolacja ochronna do 1000 V
- Waga netto (kg): 11 kg
- Liczba narzędzi: 43
W dostawie:
Szczypce uniwersalne ∙ z izolacją ochronną 759N-2VDE
Wkrętaki dla elektryków ∙ z izolacją ochronną 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Wkrętaki dla elektryków ∙ z izolacją ochronną 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3
Wkrętaki dla elektryków ∙ z izolacją ochronną 810VDE-T20 ∙ 810VDE-T25 ∙ 810VDE-T30
Wkładka do klucza nasadowego typu wkrętak 8808LG-8KV ∙ 8808LG-10KV ∙ 8808LG-12KV
Wkładka do klucza nasadowego ∙ sześciokątna 880KV-6 ∙ 880KV-7 ∙ 880KV-8 ∙ 880KV-9 ∙ 880KV-10 ∙ 880KV-11 ∙ 880KV-12 ∙ 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-18 ∙ 880KV-19 ∙ 880KV-20 ∙ 880KV-22
Klucz zapadkowy z przełącznikiem ∙ izolowany 8816KV
Przedłużka ∙ z izolacją ochronną 8821KV-3 ∙ 8821KV-5
Szczypce tnące boczne ∙ z izolacją ochronną 1802VDE-22
Nożyce do kabli ∙ z izolacją ochronną 1804VDE-33
Szczypce płaskie ∙ z izolacją ochronną 1816VDE-22
Szczypce płaskie ∙ z izolacją ochronną 1841BVDE-33
Szczypce uniwersalne ∙ izolowane 1850 VDE-44
Nóż do kabli i do zdejmowania izolacji ∙ z izolacją ochronną 2156VDE-2