• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Wbudowany miernik 0,25 mm/obr. – skok wr

Nr art.: 148-323
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
Technika pomiarowa analog
Rodzaj produktu Micrometer head

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 148-323
EAN / GTIN 4946368021126
Numer producenta 148-323
Numer L L40010 11206
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta wkrętomierz do montażu wpuszczanego, dostępny w standardowym małym rozmiarze z zakresem pomiarowym 6,5 mm i 13 mm, oferuje następujące zalety. Precyzyjny posuw wrzeciona wynoszący 0,25 mm/obr.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Trzpień chwytowy: Nakrętka mocująca
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: ±2 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,09 X 0,035 X 0,03 M
  • Zakres pomiarowy: 0-6,5
  • powierzchnia pomiarowa: Sferyczne (SR4)
  • Powierzchnie pomiarowe: Stal hartowana (>60 HRC)
  • Chwyt ∅: 9,5
  • podziałka skali: 0,01 mm
  • skok wrzeciona: 0,25 mm
  • Grubość elementu mocującego – nakrętka mocująca: 6
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a paper box with spanner 301336