Miotła, płaski korpus drewniany Ø 23 mm drut stalowy 0.50 mm

Nr art.: 147201
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
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
Numer artykułu 147201
EAN / GTIN 4017359003893
Numer producenta 147201
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Opis:

Miotły płaskie drewno korpus 300 x 70 x 22 mm 6 rz. x 19/20 drut stalowy STA gładki 0.50 mm wysokość robocza 70 mm otwór na trzonek Ø 23 mm

Cecha szcz.:

  • Liczba rzędów [RZ]: 6
  • Skręty na rząd [Z]: 19/20
  • Szerokość obsady [A]: 90 mm
  • Wysokość robocza [H]: 70 mm
  • Długość obsady [BL]: 330 mm
  • Materiał obsady: STA
  • Średnica materiału obsady: 0.50 mm
  • Kształt materiału obsady: Gładki
  • Szerokość korpusu [KB]: 70 mm
  • Grubość korpusu [KD]: 22 mm
  • Długość korpusu [KL]: 300 mm
  • Branże zastosowania: Rzemiosło, Majsterkowicze, Przemysł metalowy
  • Zastosowanie: Czyszczenie
  • Obrabiana powierzchnia: Beton, Stal