Tyrolit ceramic bench grinding wheel 150x25x32 mm C80 J5 carbide

Nr art.: 146644
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie karton

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 146644
EAN / GTIN 9003171466447
Numer producenta 146644
Numer L L50140 1650
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • When sharpening solid carbide or tungsten carbide tipped tools, only wheels with silicon carbide specifications should be used.
  • Due to their special grain shape you can achieve good results even on extremely hard workpieces.
  • This wheel can also be used for cast iron.
  • A reduction bush set is included in the packaging (< H: 127mm) or can be reordered.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 40m/s
  • Specification: C 801 J5 V15
  • Main dimension: D x T x H = 150 x 25 x 32

Zaleta:

  • Clean cutting
  • Optimum grit size
  • Stackable

Zastosowanie:

  • For sharpening solid carbide or carbide-tipped tools and for machining cast iron workpieces

Materiał:

  • Tungsten carbide/Casting materials
  • Tungsten carbide/Casting materials

Pasuje do:

  • Floorstanding grinder

Wskazówka:

  • For sharpening solid carbide or carbide-tipped tools and for machining cast iron workpieces