Axial drilling and milling head offset, EWS - Varia V5- Adaptor

Nr art.: 145071
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 145071
EAN / GTIN 4069739139517
Numer producenta 50.50V5VL5LI1
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Live tools, VDI50, Axial mount, offset along the axis, External cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 50.50V5VL5LI1
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 112
  • Max. Torque (TQX): 100 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 4000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:2
  • Length of reach (LPR): 135.5 mm
  • Function length (WF): 135.5 mm
  • Shank size: VDI50
  • Interface size: EWS Varia V5
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: 2-flats