Radial drilling and milling head, for collet 320 470E (ER32 Ø3-20) Follow-up article: (MNR) 224742

Nr art.: 143488
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 143488
EAN / GTIN 4069739133645
Numer producenta 60.4032HAASSL20LIM
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, VDI40, radial mount, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 60.4032HAASSL20LIM
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 76
  • Max. Torque (TQX): 50 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 6000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Connection diameter, min. (DCONN): 2.5 – 20.0 mm
  • Length of reach (LPR): 103 mm
  • Function length (WF): 65 mm
  • Shank size: VDI40
  • Interface size: Collet ER32
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: claw coupling