Radial drilling and milling head, EWS - Varia V5- Adaptor Follow-up article: (MNR) 227625

Nr art.: 142844
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 142844
EAN / GTIN 4069739131757
Numer producenta 60.85V51809IKGLX110
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, BMT85, radial mount, internal and external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 60.85V51809IKGLX110
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 125
  • Max. Torque (TQX): 100 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 4000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Length of reach (LPR): 165 mm
  • Function length (WF): 110 mm
  • Shank size: BMT85
  • Interface size: EWS Varia V5
  • Tool holder cooling: Inner and outer cooling
  • Coupling: 2-flats