{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | G5/8 | |
Rodzaj gwintu | G | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | EN 24231 | |
liczba zwojów na cal | 14 | |
⌀ gwintu | 22,91 mm | |
⌀ zewnętrzna | 55 mm | |
wysokość | 16 mm | |
Klasa tolerancji | A | |
kierunek skrawania | prawe | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 142050 G5/8 | |
EAN / GTIN | 4062406224042 |