Narzynki W1/4

Nr art.: 141550 W1/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: BSW
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: EN 22568

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu W1/4
Rodzaj gwintu BSW
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Materiał ostrza HSS
norma EN 22568
liczba zwojów na cal 20
⌀ gwintu 6,35 mm
⌀ zewnętrzna 20 mm
wysokość 7 mm
Klasa tolerancji średnie
kierunek skrawania prawe
Rodzaj produktu Narzynki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 141550 W1/4
EAN / GTIN 4045197084484

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem z obustronnym ścięciem w nakroju. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. Nakrój 1 3/4 zwoju.

Zastosowanie:

Do gwintów Whitwortha wg normy BSW BS84 - w polu tolerancji średniej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria
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
    BSP Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka