Narzynki 6g, M: M22

Nr art.: 140330 M22
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
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Sprawdziany do gwintu UNF D M22-6g
Skok gwintu 2,5 mm
Średnica korpusu 55 mm
Długość całkowita L 22 mm
Klasa tolerancji gwintu 6g
Norma EN 22568
Kierunek skrawania Prawotnący
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Uchwyty do narzynek
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 22 mm
Liczba ostrzy 4
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); P (stal)
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Rodzaj produktu Narzynki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 140330 M22
EAN / GTIN 4062406233273
Numer producenta 140330 M22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem od wielkości ≥ M3 z obustronnym ścięciem w nakroju. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. Nakrój 1 3/4.