Szlifowanie płaskie wahadłowe, ceramiczne, konwencjonalne, 400 x 60 x 127 mm, SD33A 46 JJ8P VK3 F

Nr art.: 140088
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie luzem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 140088
EAN / GTIN 9003171400885
Numer producenta 140088
Numer L L50140 742
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Płaskie ściernice wahadłowe stosuje się przede wszystkim w budowie maszyn i form do szlifowania zgrubnego i dokładnego.
  • Ich celem jest uzyskanie płaskich lub prostych powierzchni obrabianych elementów.
  • Zastosowanie wysoce porowatych materiałów ściernych i specjalnych korundów zapewnia optymalny efekt wykończenia powierzchni oraz wysoką wydajność szlifowania.
  • Dzięki specyfikacjom stali niestopowych i niskostopowych, dostosowanym pod względem twardości i struktury, uzyskuje się doskonałe wyniki szlifowania.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 40 m/s
  • specyfikacja: SD33A 46 JJ8P VK3 F
  • Wymiary: D x T x H = 400 x 60 x 127

Zaleta:

  • Chłodne spojrzenie
  • Samonastawne
  • Wysoka trwałość

Zastosowanie:

  • Do szlifowania zgrubnego i dokładnego w przemyśle maszynowym i formierskim

Materiał:

  • Stal/HSS

Pasuje do:

  • Narzędzie do szlifowania płaskiego wahadłowego

Wskazówka:

  • Do szlifowania zgrubnego i dokładnego w przemyśle maszynowym i formierskim