GARANT Master TM trzpieniowe frezy do gwintów, AlTiN, NPT: 1/16-27

Nr art.: 139739 1/16-27
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

NPT Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: NPT
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: ANSI B 1.20.1
  • Zbieżność stożka: 1:16

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master TM
wielkość gwintu 1/16-27 NPT
powłoka AlTiN
Rodzaj gwintu NPT
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza VHM
Norma ANSI B 1.20.1
Zbieżność stożka 1:16
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,941 mm
liczba zwojów na cal 27
⌀ nom. DC 5,39 mm
Długość skrawania Lc 8,93 mm
Długość chwytu Ls 39,3 mm
długość całkowita L 58 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Liczba zębów Z 4
posuw fz w stali < 750 N/mm2 0,08 mm
Profil gwintu Zarys pełny
⌀ gwintu 7,9 mm
tolerancje chwytu h6
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny zielone
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139739 1/16-27
EAN / GTIN 4067263126966
Numer producenta 139739 1/16-27
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
220
aluminium (dające krótki wiór)
N
220
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
140
Stal < 750 N/mm²
P
130
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
80
Stal < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
82
Stal INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
CuZn
N
200
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frezy do gwintów VHM ze zmienną podziałką i zwiększoną liczbą ostrzy. Zmienna podziałka ostrzy zapewnia spokojną pracę i dużą trwałość narzędzia.
Nowa, uniwersalna geometria i powłoka o wysokich parametrach pozwalają na zastosowanie w wielu materiałach.
  • Znacznie mniejsze wibracje dzięki zmiennej podziałce ostrzy.
  • Większa liczba ostrzy.
  • Powłoka HiPIMS na bazie AlTiN najnowszej generacji.
  • Skorygowany profil zapobiega odkształceniom profilu gwintu.

Zastosowanie:

Do stożkowych gwintów rurowych (NPT), wg ANSI B1.20.1, do gwintów ze środkiem uszczelniającym.

Wskazówka:

Kształty HB i HE są dostępnew tejsamej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 139739 + 129100 HB.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 139739 + 129100 HE.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master TM" Zobacz wszystkie