{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master TM | |
wielkość gwintu | 1/16-27 NPT | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | NPT | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | ANSI B 1.20.1 | |
Zbieżność stożka | 1:16 | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,941 mm | |
liczba zwojów na cal | 27 | |
⌀ nom. DC | 5,39 mm | |
Długość skrawania Lc | 8,93 mm | |
Długość chwytu Ls | 36 mm | |
długość całkowita L | 58 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Liczba zębów Z | 4 | |
posuw fz w stali < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
⌀ gwintu | 7,9 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wew. | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 139729 1/16-27 | |
EAN / GTIN | 4062406058142 |