{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master TM | |
wielkość gwintu | 9/16-18 UNF | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | UNF; UNF-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,411 mm | |
liczba zwojów na cal | 18 | |
⌀ nom. DC | 12,3 mm | |
Długość skrawania Lc | 27,88 mm | |
Długość chwytu Ls | 48 mm | |
długość całkowita L | 106 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
⌀ szyjki D1 | 14,8 mm | |
zaprogramowana wartość pogłębienia L1 | 29,12 mm | |
Liczba zębów Z | 6 | |
posuw fz w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 2×D przy otworze przelotowym | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
Kąt stopnia pogłębiającego | 90 stopni | |
⌀ gwintu | 14,29 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
liczba rowków wiórowych | 6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wew. | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 139728 9/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406058340 | |
Numer producenta | 311151 |