Trzpieniowe frezy do gwintów GARANT Master TM 2×D 1/2-13

Nr art.: 139722 1/2-13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: UNC; UNC-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: VHM
  • chwyt: DIN 6535 HA h6
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master TM
wielkość gwintu 1/2-13 UNC
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu UNC; UNC-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza VHM
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,954 mm
liczba zwojów na cal 13
⌀ nom. DC 9,95 mm
Długość skrawania Lc 26,31 mm
Długość chwytu Ls 40 mm
długość całkowita L 82 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
Liczba zębów Z 6
posuw fz w stali < 750 N/mm2 0,09 mm
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 2×D przy otworze przelotowym
Podziałka ostrzy nierówne
⌀ gwintu 12,7 mm
tolerancje chwytu h6
liczba rowków wiórowych 6
pierścień barwny zielone
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wew.
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 139722 1/2-13
EAN / GTIN 4062406057978
Numer producenta 311108

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
220
aluminium (dające krótki wiór)
N
220
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
140
Stal < 750 N/mm²
P
130
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
80
Stal < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
82
Stal INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
CuZn
N
200
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frezy do gwintów VHM ze zmienną podziałką i zwiększoną liczbą ostrzy. Zmienna podziałka ostrzy zapewnia spokojną pracę i dużą trwałość narzędzia.
Nowa, uniwersalna geometria i powłoka o wysokich parametrach pozwalają na zastosowanie w wielu materiałach.
  • Znacznie mniejsze wibracje dzięki zmiennej podziałce ostrzy.
  • Większa liczba ostrzy.
  • Nowa powłoka zapewnia optymalną odporność na ścieranie.
  • Skorygowany profil gwintu zapobiega odkształceniom profilu.

Zastosowanie:

Do znormalizowanych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Wskazówka:

Wersje HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA
Wersję HB: zamawia się, podając nr 139722 + 129100 HB
Wersję HE: zamawia się, podając nr 139722 + 129100 HE

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master TM" Zobacz wszystkie
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
    UNC Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka