Paper roll holder

Nr art.: 1396-4820
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 1396-4820
EAN / GTIN 4017976387932
Numer producenta 1396-4820
Numer L L90070 453
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

accessories

Opis:

Paper roll holder as a mounting kit for light table top carts 500 mm wide. Powder-coated blue RAL 5007. Easy assembly to the support tubes of the carts with clamps. Suitable for paper rolls up to 210 mm in diameter and 210 mm in width. The toothed tear-off edge makes it easier to tear off separate pieces of paper. Holes on the sides allow additional mounting of a 1393 fetra disinfectant holder and a 1391 disinfectant bottle holder. Paper roll and bottles not included in the delivery. For models 1600, 1800, 2740, 2750, 2940, 2950, 3740, 3760, 4820, 4830, 4920, 4930, 4840

Cecha szcz.:

  • Note: for light carts 500 mm wide