{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski azurowy | |
| Kolor | niebieskie | |
| Właściwości | Mocowanie na wózku warsztatowym; Z krawędzią tnącą | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty na rolkę papieru | |
| Wersja | uchwyty ścienne | |
| Maksymalna średnica tulei | 210 mm | |
| Maksymalna szerokość rolki | 210 mm | |
| Materiał obudowy | stal |
| Numer artykułu | 1396-2746 | |
| EAN / GTIN | 4017976387956 | |
| Numer producenta | 1396-2746 | |
| Numer L | L90070 459 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |