Uchwyty na rolkę papieru

Nr art.: 1396-1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski azurowy
Kolor niebieskie
Właściwości Mocowanie na wózku warsztatowym; Z krawędzią tnącą
Rodzaj produktu Uchwyty na rolkę papieru
Wersja uchwyty ścienne
Maksymalna średnica tulei 210 mm
Maksymalna szerokość rolki 210 mm
Materiał obudowy stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1396-1
EAN / GTIN 4017976387888
Numer producenta 1396-1
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Uchwyt na rolkę papieru jako zestaw montażowy do wózków stołowych MultiVario o szerokości 600 mm. Lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Prosty montaż za pomocą zacisków na rurach nośnych wózka. Przeznaczony do rolek papieru o średnicy do 210 mm i szerokości do 210 mm. Ząbkowana krawędź ułatwia odrywanie poszczególnych kawałków papieru. Otwory montażowe po bokach umożliwiają dodatkowy montaż jednego uchwytu na środek dezynfekujący fetra 1393 oraz jednego uchwytu na butelkę z płynem dezynfekującym 1391. (Rolka papieru nie wchodzi w skład zestawu). Dla modeli 2401, 2401B, 2401W, 2496, 2496B, 2496W, 2421, 2501, 2501B, 2561, 8101, 8201, 8301, 8241, 8341, 8121, 8221, 8321

Cecha szcz.:

Wskazówka: do wózka MultiVario o szerokości 600 mm