Cyrkulacyjne frezy wiercąco-gwintujące 2×D G1/2

Nr art.: 139523 G1/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: G; G-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: VHM
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6
  • Liczba ostrzy Z: 4

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu G1/2
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu G; G-LH
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Materiał ostrza VHM
chwyt DIN 6535 HA z h6
Liczba ostrzy Z 4
chłodzenie wewnętrzne tak
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2×D przy otworze nieprzelotowym; do 2×D przy otworze przelotowym
Kąt stopnia pogłębiającego 90 stopni
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,814 mm
liczba zwojów na cal 14
⌀ ostrzy DC 15,7 mm
długość ostrza lc 6 mm
Długość wysięgu L1 47 mm
Długość chwytu Ls 51,2 mm
długość całkowita L 100 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
⌀ szyjki D1 12,92 mm
promień programowany 7,85 mm
Posuw fz w stali < 65 HRC 0,01 mm
tolerancje chwytu h6
liczba rowków wiórowych 4
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.
głębokość gwintu 47
Rodzaj produktu Frezy wiercąco-gwintujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 139523 G1/2
EAN / GTIN 4062406653767

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
45
Stal < 60 HRC
H
40
Stal < 65 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
60
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
maksymalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Narzędzie do połączonego wykonywania otworów, faz i gwintów w trakcie tylko jednej operacji. Bez nawiercania. Innowacyjna geometria ostrzy czołowych czyni to narzędzie specjalistą w zakresie wykonywania gwintów w materiałach utwardzanych i trudnoskrawalnych. Dzięki wysokowydajnej powłoce TiAIN osiągnięto maksymalną trwałość, w szczególności w stalach utwardzanych do 63 HRC. Wszystkie narzędzia są lewotnące i nadają się do gwintów prawo- i lewoskrętnych.

Zastosowanie:

Do walcowych gwintów rurowych Whitworth wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Wskazówka:

Zasadniczo stosować z emulsją KSS (zawartość oleju min. 8%). W przypadku stali >45 HRC można stosować wyłącznie ze sprężonym powietrzem!
Można stosować również do gwintów o wymiarach od G5/8 do G3/4.