Gwintowniki maszynowe bezwiórowe z rowkami smarnymi GARANT Master Form Steel HSSE-PM G1/2

Nr art.: 139415 G1/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 2189
  • Klasa tolerancji: ISO 228 X

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu G1/2
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu G
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma DIN 2189
Klasa tolerancji ISO 228 X
Kształt nakroju C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,814 mm
liczba zwojów na cal 14
⌀ gwintu 20,96 mm
długość całkowita L 125 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
Chwyt kwadratowy □ 12 mm
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint 20,05 mm
liczba rowków wiórowych 8
pierścień barwny niebieskie
Liczba ostrzy Z 8
głębokość gwintu 62,88 mm
Seria Master Form
Rodzaj produktu maszynowe bezwiórowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 139415 G1/2
EAN / GTIN 4062406384029

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
38
Stal < 500 N/mm²
P
37
Stal < 750 N/mm²
P
35
Stal < 900 N/mm²
P
27
Stal < 1100 N/mm²
P
18
Stal < 1400 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Z rowkami smarnymi; optymalne smarowanie również przy głębokich gwintach.
GARANT Master Form Steel:
Wysokowydajne gwintowniki bezwiórowe najnowszej generacji do stosowania w materiałach stalowych.
  • Zoptymalizowana geometria wieloboczna zmniejsza moment obrotowy.
  • Wielowarstwowa powłoka HIPIMS zapewnia wysoką odporność na ścieranie.
  • Substrat HSS-E-PM dla maksymalnego bezpieczeństwa procesu.

Zastosowanie:

Do walcowych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1
(do połączeń bez uszczelniania gwintu).