{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wielkość gwintu | G1/8 | |
| powłoka | TiN | |
| Rodzaj gwintu | G | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
| Materiał ostrza | HSS E PM | |
| Norma | DIN 2189 | |
| Klasa tolerancji | ISO 228 X | |
| Kształt nakroju | C | |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
| kierunek skrawania | prawe | |
| skok gwintu | 0,907 mm | |
| liczba zwojów na cal | 28 | |
| ⌀ gwintu | 9,73 mm | |
| długość całkowita L | 90 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 7 mm | |
| Chwyt kwadratowy □ | 5,5 mm | |
| Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 9,25 mm | |
| liczba rowków wiórowych | 6 | |
| pierścień barwny | niebieskie | |
| Liczba ostrzy Z | 6 | |
| głębokość gwintu | 29,19 mm | |
| Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
| Numer artykułu | 139400 G1/8 | |
| EAN / GTIN | 4045197509604 | |
| Numer producenta | 139400 G1/8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |