{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01602105; ZYL00602105 | |
| Kształt uchwytu | Prosta powierzchnia mocowania | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0060 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h9 | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Długość chwytu | 57 mm | |
| Rodzaj gwintu | MF | |
| Średnica nominalna gwintu, metryczna | 8 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | MF8X1 | |
| Skok gwintu | 1 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | 6HX | |
| Średnica nakroju | 7,37 mm | |
| Rozwartość klucza | 4,9 mm | |
| Długość części do gwintowania | 19 mm | |
| Długość nakroju | 6,195 mm | |
| Kąt nacięcia | 9 stopni | |
| Liczba ostrzy | 5 | |
| Kierunek skrętu | Neutralne, proste | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 0 stopni | |
| Kształt nakroju | C | |
| Wersja części skrawającej | Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy | |
| Do głębokości (średnica x) | 3; 3 | |
| Liczba rowków wiórowych | 5 | |
| Średnica otworu pod gwint | 7,55 mm | |
| Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna | 7,55 mm | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Rozwartość klucza czworokątnego | 4,9 mm | |
| Materiał skrawający | HSS-E-PM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-PM | |
| Powłoka | TiN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 93,685 mm | |
| Długość całkowita | 90 mm | |
| Masa | 36 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 2174 | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna | |
| Pierścień kolorowy | niebieski | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki bezwiórowe |
| Numer artykułu | 139260 8X1 | |
| EAN / GTIN | 4045197509468 | |
| Numer producenta | 139260 8X1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |