{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj gwintu |
M
|
|
| Materiał skrawający |
HSS-E-PM
|
|
| Powłoka |
TiAlN
|
|
| Sprawdziany do gwintu UNF D |
M10-7GX
|
|
| Skok gwintu |
1,5 mm
|
|
| Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna |
9,35 mm
|
|
| Długość całkowita L |
100 mm
|
|
| Rozwartość klucza czworokątnego □ |
8 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
10 mm
|
|
| Klasa tolerancji gwintu |
7GX
|
|
| Zastosowanie rodzaju otworu |
Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
|
|
| Liczba rowków wiórowych |
6
|
|
| Kąt boku zarysu gwintu |
60 stopni
|
|
| Kształt nakroju |
C
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
nie
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Minimalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL01002105
|
|
| Kształt uchwytu |
Chwyt gładki z czworokątem
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
10 mm
|
|
| Sposób mocowania |
Czop
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h9
|
|
| Długość chwytu LS |
56 mm
|
|
| Olej |
nadaje się
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Seria |
Master Form
|
|
| Oznaczenie producenta |
GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten
|
|
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D |
10 mm
|
|
| Średnica nakroju |
9,1 mm
|
|
| Długość elementu do gwintowania Lc |
16,73 mm
|
|
| Długość nakroju |
3,75 mm
|
|
| Kąt nacięcia |
9 stopni
|
|
| Liczba ostrzy |
6
|
|
| Kierunek skrętu |
Neutralne, proste
|
|
| Wersja części skrawającej |
Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
|
|
| Do głębokości (średnica x) |
3; 3
|
|
| Średnica otworu pod gwint |
9,35 mm
|
|
| Wzmocniony trzonek |
tak
|
|
| Długość standardowa L |
100 mm
|
|
| Grupa skrawania |
M (stal nierdzewna); P (stal)
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
HSS-E-PM
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Długość użytkowa L1 |
30 mm
|
|
| Masa |
71 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Stal lita
|
|
| Norma |
DIN 2174
|
|
| Nośnik danych |
Bez nośnika danych
|
|
| Proces obróbki |
Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
|
|
| Pierścień kolorowy |
Bez
|
|
| Rodzaj produktu |
Gwintowniki bezwiórowe
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 139207 M10 | |
| EAN / GTIN | 4062406383664 | |
| Numer producenta | 139207 M10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |