{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Materiał skrawający | HSS-E-PM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Sprawdziany do gwintu UNF D | M20 | |
| Skok gwintu | 2,5 mm | |
| Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna | 18,9 mm | |
| Długość całkowita L | 140 mm | |
| Rozwartość klucza czworokątnego □ | 12 mm | |
| Średnica trzonka DS | 16 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | 6HX | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy | |
| Liczba rowków wiórowych | 8 | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Kształt nakroju | E | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Form | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Długość chwytu LS | 87 mm | |
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D | 20 mm | |
| Średnica nakroju | 18,45 mm | |
| Długość elementu do gwintowania Lc | 28,77 mm | |
| Długość nakroju | 5 mm | |
| Kąt nacięcia | 15 stopni | |
| Liczba ostrzy | 8 | |
| Kierunek skrętu | Neutralne, proste | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 0 stopni | |
| Wersja części skrawającej | Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia | |
| Do głębokości (średnica x) | 3; 3 | |
| Średnica otworu pod gwint | 18,9 mm | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Masa | 376 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN 2174 | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki bezwiórowe | |
| Profil gwintu | Profil pełny V |
| Numer artykułu | 139198 M20 | |
| EAN / GTIN | 4062406383466 | |
| Numer producenta | 139198 M20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |