Gwintowniki maszynowe bezwiórowe z rowkami smarnymi GARANT Master Form Steel HSSE-PM kształt C 6HX, TiAlN, M: M4

Nr art.: 139194 M4
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
279 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu
M
Materiał skrawający
HSS-E-PM
Powłoka
TiAlN
Sprawdziany do gwintu UNF D
M4-6HX
Skok gwintu
0,7 mm
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna
3,7 mm
Długość całkowita L
63 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □
3,4 mm
Średnica trzonka DS
4,5 mm
Klasa tolerancji gwintu
ISO 2X 6HX
Zastosowanie rodzaju otworu
Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Liczba rowków wiórowych
5
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Kształt nakroju
C
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro
nadaje się
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00452105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
4,5 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h9
Długość chwytu LS
38 mm
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Master Form
Oznaczenie producenta
GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C 6HX, TiAlN
Średnica nominalna gwintu metrycznego D
4 mm
Średnica nakroju
3,6 mm
Długość elementu do gwintowania Lc
7,69 mm
Długość nakroju
2,1 mm
Kąt nacięcia
9 stopni
Liczba ostrzy
5
Kierunek skrętu
Neutralne, proste
Wersja części skrawającej
Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Do głębokości (średnica x)
3; 3
Średnica otworu pod gwint
3,7 mm
Wzmocniony trzonek
tak
Odsadzony trzonek
nie
Długość standardowa L
63 mm
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS-E-PM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
12 mm
Masa
10 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Norma
DIN 2174
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
Gwintowniki bezwiórowe
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139194 M4
EAN / GTIN 4062406381165
Numer producenta 139194 M4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
38
Stal < 500 N/mm²
P
37
Stal < 750 N/mm²
P
35
Stal < 900 N/mm²
P
27
Stal < 1100 N/mm²
P
18
Stal < 1400 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Klasa tolerancji: ISO 2X/6HX.
Wysokowydajne gwintowniki bezwiórowe najnowszej generacji do stosowania w materiałach stalowych.
  • Zoptymalizowana geometria wieloboczna zmniejsza moment obrotowy.
  • Wielowarstwowa powłoka HIPIMS zapewnia wysoką odporność na ścieranie.
  • Substrat HSS-E-PM dla maksymalnego bezpieczeństwa procesu.