Gwintowniki maszynowe bezwiórowe z rowkami smarnymi HSS/E kształt C 6GX M8

Nr art.: 139192 M8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 2174
  • Norma na gwinty: DIN 13

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M8
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 2174
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 3X 6GX
Kształt nakroju C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,25 mm
długość całkowita L 90 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
Chwyt kwadratowy □ 6,2 mm
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint 7,45 mm
⌀ gwintu 8 mm
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny zielone
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 24 mm
Rodzaj produktu maszynowe bezwiórowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 139192 M8
EAN / GTIN 4045197446879

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
23
Stal < 500 N/mm²
P
23
Stal < 750 N/mm²
P
22
Stal < 900 N/mm²
P
22
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376M12). Z rowkami smarnymi - optymalne smarowanie również przy głębokich gwintach.
klasa tolerancji: ISO 3X/6GX = naddatek wymiarowy 0,02-0,04 mm.

Zastosowanie:

do detali, które będą powlekane galwanicznie
lub uległy niewielkiemu skurczeniu podczas hartowania.
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
    M Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka