Gwintowniki maszynowe bezwiórowe, bez rowków smarnych HSS/E 6HX M1,6

Nr art.: 139132 M1,6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 2174
  • Norma na gwinty: DIN 13

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M1,6
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 2174
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,35 mm
długość całkowita L 40 mm
⌀ chwytu Ds 2,5 mm
Chwyt kwadratowy □ 2,1 mm
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint 1,45 mm
⌀ gwintu 1,6 mm
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny zielone
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 2,4 mm
Rodzaj produktu maszynowe bezwiórowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 139132 M1,6
EAN / GTIN 4045197446473

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
23
Stal < 500 N/mm²
P
23
Stal < 750 N/mm²
P
22
Stal < 900 N/mm²
P
22
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wielk. M1–M1,4 – klasa tolerancji: ISO 1X / 4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
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
    M Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka