Gwintowniki maszynowe bezwiórowe HOLEX Pro Form bez rowków smarnych 6HX, TiN, M: M2,5

Nr art.: 139130 M2,5
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
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu
M
Materiał skrawający
HSS-E-PM
Powłoka
TiN
Sprawdziany do gwintu UNF D
M2,5-6HX
Skok gwintu
0,45 mm
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna
2,3 mm
Długość całkowita L
51,95 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □
2,1 mm
Średnica trzonka DS
2,8 mm
Klasa tolerancji gwintu
ISO 2X 6HX
Zastosowanie rodzaju otworu
Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Liczba rowków wiórowych
3
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Kształt nakroju
C
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00282105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
2,8 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h9
Długość chwytu LS
40 mm
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Pro Form
Oznaczenie producenta
HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten
Średnica nominalna gwintu metrycznego D
2,5 mm
Średnica nakroju
2,25 mm
Długość elementu do gwintowania Lc
10 mm
Długość nakroju
3,2 mm
Kąt nacięcia
9 stopni
Liczba ostrzy
3
Kierunek skrętu
Neutralne, proste
Do głębokości (średnica x)
1,5; 1,5
Średnica otworu pod gwint
2,3 mm
Wzmocniony trzonek
tak
Długość standardowa L
50 mm
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS-PM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Masa
3 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Norma
DIN 2174
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy
zielony
Rodzaj produktu
Gwintowniki bezwiórowe
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139130 M2,5
EAN / GTIN 4069515003261
Numer producenta 139130 M2,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
27
Stal < 750 N/mm²
P
25
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Gr. M1–M1,4 – klasa tolerancji: ISO 1X / 4HX.
HOLEX Pro Form: Wydajne gwintowniki bezwiórowe do zastosowania w szerokim spektrum materiałów.
  • Materiał skrawający HSS-E-PM dla wysokiej odporności na zużycie.
  • Zoptymalizowana powłoka TiN HIPIMS najnowszej generacji.