{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Sprawdziany do gwintu UNF D | 1-8 UNC | |
| Skok gwintu | 3,175 mm | |
| Rodzaj gwintu | UNC | |
| Klasa tolerancji gwintu | 2B | |
| Średnica otworu pod gwint | 22,25 mm | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór nieprzelotowy | |
| Liczba zwojów na cal | 8 | |
| Średnica trzonka DS | 20 mm | |
| Rozwartość klucza czworokątnego □ | 16 mm | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Kształt nakroju | C | |
| Norma | DIN 376 | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Maschinen-Gewindebohrer UNC 1-8 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Długość chwytu LS | 120 mm | |
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D | 25,4 mm | |
| Średnica nakroju | 20,32 mm | |
| Długość elementu do gwintowania Lc | 40 mm | |
| Długość nakroju | 9,54 mm | |
| Kąt nacięcia | 15 stopni | |
| Liczba ostrzy | 4 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 15 stopni | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
| Do głębokości (średnica x) | 2 | |
| Liczba rowków wiórowych | 4 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Masa | 280 g | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 137860 1-8 | |
| EAN / GTIN | 4045197080288 | |
| Numer producenta | 137860 1-8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |