Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM 7/16-14

Nr art.: 137857 7/16-14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: UNC
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 376
  • Klasa tolerancji: 2BX

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Tap
wielkość gwintu 7/16-14 UNC
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu UNC
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma DIN 376
Klasa tolerancji 2BX
Kształt nakroju C
Kąt linii śrubowej 45 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,814 mm
liczba zwojów na cal 14
⌀ gwintu 11,11 mm
długość całkowita L 100 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
Chwyt kwadratowy □ 6,2 mm
⌀ otworu rdzenia 9,4 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny niebieskie
Liczba ostrzy Z 4
głębokość gwintu 27,78 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 137857 7/16-14
EAN / GTIN 4062406210090

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
28
Stal < 750 N/mm²
P
23
Stal < 900 N/mm²
P
23
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
9
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wydajny gwintownik, zaprojektowany specjalnie do zapewniającego bezpieczeństwo procesu do stali odpornych na działanie rdzy i kwasów, oraz materiałach duplex. Spirala 45° rowków na wióry ułatwia tworzenie wiórów w szczególności podczas obróbki ciągliwych stali austenicznych CrNi.
  • Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksymalną odporność na zużycie.
  • Powłoka TiAIN Multilayer najnowszej generacji.
  • Parametryzowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia optymalne tworzenie wiórów i sztywność skręcania.

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie
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
    UNC Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka