Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSS-E-PM kształt E G1

Nr art.: 137808 G1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 5156
  • Kształt nakroju: E

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Tap
wielkość gwintu G1
powłoka AlTiX
Rodzaj gwintu G
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma DIN 5156
Kształt nakroju E
Kąt linii śrubowej 40 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 2,309 mm
liczba zwojów na cal 11
⌀ gwintu 33,25 mm
długość całkowita L 160 mm
⌀ chwytu Ds 25 mm
Chwyt kwadratowy □ 20 mm
⌀ otworu rdzenia 30,75 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny zielone
Liczba ostrzy Z 4
głębokość gwintu 83,125 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 137808 G1
EAN / GTIN 4062406719142

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
30
aluminium (dające krótki wiór)
N
35
Al > 10% Si:
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
10
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Kształt E (1,5–2 zwoje nakroju).
Gwintowniki uniwersalne GARANT Master Tap, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.
  • Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.
  • Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.
  • Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie
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
    G Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka