Gwintowniki maszynowe HSS/E kształt C, waporyzowane, M: M14

Nr art.: 135855 M14
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
159 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu
M
Materiał skrawający
HSS-E
Powłoka
Waporyzowane
Sprawdziany do gwintu UNF D
M14
Skok gwintu
2 mm
Średnica otworu pod gwint
12 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D
14 mm
Długość całkowita L
110 mm
Średnica trzonka DS
11 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □
9 mm
Klasa tolerancji gwintu
ISO 2 6H
Kształt nakroju
C
Zastosowanie rodzaju otworu
Otwór nieprzelotowy
Kąt pochylenia linii śrubowej
40 stopni
Norma
DIN 376
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01102100
Kształt uchwytu
Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
11 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h9
Długość chwytu LS
63 mm
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Średnica skrawania D
14 mm
Średnica nakroju
11,9 mm
Długość elementu do gwintowania Lc
23,4 mm
Długość nakroju
5 mm
Kąt nacięcia
15 stopni
Liczba ostrzy
4
Kierunek skrętu
prawe
Typ narzędzia do gwintowania
Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x)
3
Liczba rowków wiórowych
4
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna
12 mm
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Długość standardowa L
110 mm
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS-E
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
42 mm
Masa
72 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Proces obróbki
Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy
zielony
Rodzaj produktu
Gwintowniki
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 135855 M14
EAN / GTIN 4045197822017
Numer producenta 135855 M14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
11
Stal < 500 N/mm²
P
12
Stal < 750 N/mm²
P
8
Stal < 900 N/mm²
P
7
Stal < 1100 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
uniw.
 
olej
 

Opis

Wykonanie:

kształt C (2 - 3 zwoje nakroju).