{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wielkość gwintu | M2 | |
| powłoka | TiCN | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Materiał ostrza | HSS E PM | |
| Norma | DIN 371 | |
| Norma na gwinty | DIN 13 | |
| Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
| Kształt nakroju | C | |
| Kąt linii śrubowej | 15 stopni | |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2xD przy otworze nieprzelotowym | |
| kierunek skrawania | prawe | |
| skok gwintu | 0,4 mm | |
| długość całkowita L | 45 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 2,8 mm | |
| Chwyt kwadratowy □ | 2,1 mm | |
| ⌀ otworu rdzenia | 1,6 mm | |
| ⌀ gwintu | 2 mm | |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
| liczba rowków wiórowych | 3 | |
| pierścień barwny | różowy | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| głębokość gwintu | 4 mm | |
| Rodzaj produktu | gwintownik |
| Numer artykułu | 135760 M2 | |
| EAN / GTIN | 4045197077516 | |
| Numer producenta | 135760 M2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |