Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, azotowane, M: M10

Nr art.: 135750 M10
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
653 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu
M
Materiał skrawający
HSS-E-PM
Sprawdziany do gwintu UNF D
M10
Skok gwintu
1,5 mm
Średnica otworu pod gwint
8,5 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D
10 mm
Długość całkowita L
100 mm
Średnica trzonka DS
10 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □
8 mm
Klasa tolerancji gwintu
ISO 2X 6HX
Kształt nakroju
C
Zastosowanie rodzaju otworu
Otwór nieprzelotowy
Kąt pochylenia linii śrubowej
15 stopni
Norma
DIN 371
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01002105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
10 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h9
Długość chwytu LS
54 mm
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Liczba zwojów gwintu
1
Średnica nakroju
8 mm
Długość elementu do gwintowania Lc
15 mm
Długość nakroju
4,5 mm
Kąt nacięcia
15 stopni
Liczba ostrzy
3
Kierunek skrętu
prawe
Typ narzędzia do gwintowania
Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x)
2
Liczba rowków wiórowych
3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna
8,5 mm
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Wzmocniony trzonek
tak
Długość standardowa L
100 mm
Grupa skrawania
P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS-PM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
20 mm
Masa
50 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Proces obróbki
Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy
Różowy
Rodzaj produktu
Gwintowniki
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 135750 M10
EAN / GTIN 4045197077462
Numer producenta 135750 M10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
P
18
Stal < 1100 N/mm²
P
9
Stal < 1400 N/mm²
P
3
Ti > 850 N/mm²
S
4
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykon. z prawoskrętną linią śrubową o kącie 15°.