Gwintowniki maszynowe do wrzecion synchronizowanych HSS-E-PM chłodz. wewn. / kształt C, TiAlN, M: M10

Nr art.: 135746 M10
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
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Pierścień kolorowy niebieski
Sprawdziany do gwintu UNF D M10
Skok gwintu 1,5 mm
Średnica otworu pod gwint 8,5 mm
Długość całkowita L 100 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 8 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Kształt nakroju C
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01002115
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 84 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM IK / Form C, TiAlN
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 10 mm
Średnica nakroju 8,25 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 16 mm
Długość nakroju 3,37 mm
Kąt nacięcia 15 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Typ narzędzia do gwintowania Gwintowniki maszynowe do obróbki synchronicznej
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Do głębokości (średnica x) 2,5
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 8,5 mm
Długość standardowa L 100 mm
Materiał skrawający HSS-E-PM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-PM
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 25 mm
Masa 64 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma Werksnorm
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 135746 M10
EAN / GTIN 4045197508331
Numer producenta 135746 M10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
32
Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykonanie z prawoskrętną linią śrubową i chwytem według DIN 1835-B. Specjalna geometria do stosowania na obrabiarkach ze synchronizowanym napędem wrzeciona. Gwintownik jest prowadzony przez synchroniczne wrzeciona obrabiarki.
Specjalna powłoka z TiAlN zapewnia optymalną trwałość. Stosować z emulsją (zawartość oleju min. 8%).
z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, zapewniającym maksymalną trwałość.

Wskazówka:

W zastosowaniach we wrzecionach zsynchronizowanych uchwyt szybkiej wymiany gwintowników GARANT nr 33 8100-33 8121, z minimalną kompensacją długości (MLA), gwarantuje niezawodność procesu obróbki.