Gwintowniki maszynowe stożkowe odsadzenie, waporyzowane, M: M16

Nr art.: 135550 M16
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
209 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka Waporyzowane
Sprawdziany do gwintu UNF D M16
Skok gwintu 2 mm
Średnica otworu pod gwint 14 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 16 mm
Długość całkowita L 110 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 9 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Kształt nakroju C
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Norma DIN 376
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01202105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 89 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica nakroju 12,8 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 21 mm
Długość nakroju 6 mm
Kąt nacięcia 15 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x) 2
Liczba rowków wiórowych 3
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Wzmocniony trzonek nie
Długość standardowa L 110 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 32 mm
Masa 90 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 135550 M16
EAN / GTIN 4045197077028
Numer producenta 135550 M16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

ze stożkowo odsadzonym gwintem prowadzącym.
Specjalnie do głęboko położonych gwintów w otworach nieprzelotowych, w których wióry pozostają w rowkach wiórowych.
HSS-E