Gwintowniki maszynowe do wrzecion synchronizowanych HSS-E-PM kształt C, TiAlN, M: M5

Nr art.: 135410 M5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
134 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Refrigeración interior Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form C, TiAlN, M: M5
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Tipo de asiento chwyt walcowy
Codificación de punto de separación ZYL01201005; ZYL00601005
Forma de asiento Kształt B
Diseño de asiento wymiar metryczny
Tamaño de asiento, métrico 0060 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro del mango 6 mm
Longitud del mango 60,1 mm
Rodzaj gwintu M
Diámetro nominal de la rosca, métrico 5 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M5
Paso de rosca 0,8 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2X 6HX
Diámetro de corte previo 4,08 mm
Ancho de llave 4,9 mm
Longitud de roscadora 10,4 mm
Longitud de corte previo 3,62 mm
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 3
Kierunek skrętu prawe
Ángulo de desprendimiento 45 grados
Typ narzędzia do gwintowania Gwintowniki maszynowe do obróbki synchronicznej
Forma del corte previo C
Empleo tipo de perforación Otwór nieprzelotowy
Hasta profundidad (x diámetro) 2,5
Número de ranuras de sujeción 3
Średnica otworu pod gwint 4,2 mm
Diámetro del orificio central, valor orientativo 4,2 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Apertura de llave cuadrada 4,9 mm
Materiał skrawający HSS-E-PM
Material de corte, denominación del fabricante HSS-PM
Recubrimiento TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Longitud de alcance 72,04 mm
Longitud útil 12,5 mm
Longitud total 70 mm
Peso 16 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma Werksnorm
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Anillo de color czerwony
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 135410 M5
EAN / GTIN 4045197446305
Numer producenta 135410 M5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
3
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Ejecución:

Ejecución estable con espiral derecha y mango conforme a DIN 1835-B.Geometría especial para la aplicación en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado. La guía funciona a través del husillo sincronizado de la máquina. Recubrimiento especial de TiAlN para duraciones óptimas. Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

Recomendación:

En materiales TOOLOX, recomendamos aumentar el ⌀ del agujero para roscar en 0,05 hasta 0,3 mm a diferencia de los datos DIN (ver tabla).

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con rosca GARANT n.º 338100338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.