Gwintowniki maszynowe HOLEX Clever Tap, bez powłoki, M: M6

Nr art.: 135255 M6
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
2 076 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Kierunek skrawania Prawotnący
Sprawdziany do gwintu UNF D M6x1-6H
Skok gwintu 1 mm
Rodzaj gwintu M
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Średnica otworu pod gwint 5 mm
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Średnica trzonka DS 6 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 4,9 mm
Długość całkowita L 82,4 mm
Kształt nakroju C
Norma DIN 371
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00602100
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 49,35 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Clever Tap
Oznaczenie producenta HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 6 mm
Średnica nakroju 4,9 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 13,17 mm
Długość nakroju 2,5 mm
Kąt nacięcia 15 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Skok linii śrubowej 40 mm
Typ narzędzia do gwintowania Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
Do głębokości (średnica x) 2,5
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 5 mm
Wzmocniony trzonek tak
Normlänge L 80 mm
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 15 mm
Masa 13 g
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 135255 M6
EAN / GTIN 4067263162025
Numer producenta 135255 M6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
13
aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
12
Stal < 750 N/mm²
P
12
Stal < 900 N/mm²
P
6
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilny gwintownik do typowych zastosowań standardowych. Wysokiej jakości materiał tnący HSS-E i geometria do materiałów stalowych. Powierzchnia: Odpuszczany profil gwintu w kolorze brązu.