Gwintowniki maszynowe 7/16-20

Nr art.: 133400 7/16-20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: UNF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 374
  • Klasa tolerancji: 2B

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu 7/16-20 UNF
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu UNF
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 374
Klasa tolerancji 2B
Kształt nakroju B
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,27 mm
liczba zwojów na cal 20
⌀ gwintu 11,11 mm
długość całkowita L 100 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
Chwyt kwadratowy □ 6,2 mm
⌀ otworu rdzenia 9,9 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 33,33 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 133400 7/16-20
EAN / GTIN 4045197074799

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem w nakroju.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.
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
    UNF Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka