Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 8-32

Nr art.: 133375 8-32
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
210 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

UNC Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu UNC
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka TiN
Sprawdziany do gwintu UNF D UNC8-32
Skok gwintu 0,794 mm
Średnica otworu pod gwint 3,5 mm
Długość całkowita L 64,6 mm
Średnica trzonka DS 4,5 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 3,4 mm
Klasa tolerancji gwintu 2B
Kształt nakroju B
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Norma DIN 371
Liczba zwojów na cal 32
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00452105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 4,5 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 35 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Pro Tap
Średnica skrawania D 4,16 mm
Średnica nominalna gwintu calowego D 0,164 cale
Liczba zwojów gwintu 32
Średnica nakroju 3,2 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 13,92 mm
Długość nakroju 3,2 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 3,5 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Normlänge L 63 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 12,48 mm
Masa 10 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 133375 8-32
EAN / GTIN 4062406374211
Numer producenta 133375 8-32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
24
aluminium (dające krótki wiór)
N
25
Al > 10% Si:
N
10
Stal < 500 N/mm²
P
24
Stal < 750 N/mm²
P
20
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów. Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.