{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wielkość gwintu | G5/8 | |
| powłoka | waporyzowane | |
| Rodzaj gwintu | G | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
| Materiał ostrza | HSS E | |
| Norma | DIN 5156 | |
| Kształt nakroju | B | |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
| kierunek skrawania | prawe | |
| skok gwintu | 1,814 mm | |
| liczba zwojów na cal | 14 | |
| ⌀ gwintu | 22,91 mm | |
| długość całkowita L | 125 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 18 mm | |
| Chwyt kwadratowy □ | 14,5 mm | |
| ⌀ otworu rdzenia | 21 mm | |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
| liczba rowków wiórowych | 3 | |
| pierścień barwny | niebieski | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| głębokość gwintu | 68,73 mm | |
| Rodzaj produktu | gwintownik |
| Numer artykułu | 133325 G5/8 | |
| EAN / GTIN | 4045197301581 | |
| Numer producenta | 133325 G5/8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |