Gwintowniki maszynowe G1/2

Nr art.: 133315 G1/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 5156
  • Norma na gwinty: DIN 13

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu G1/2
powłoka TiCN
Rodzaj gwintu G
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma DIN 5156
Norma na gwinty DIN 13
Kształt nakroju C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,814 mm
liczba zwojów na cal 14
⌀ gwintu 20,96 mm
długość całkowita L 125 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
Chwyt kwadratowy □ 12 mm
⌀ otworu rdzenia 19 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
liczba rowków wiórowych 5
pierścień barwny czerwony
Liczba ostrzy Z 5
głębokość gwintu 31,5 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 133315 G1/2
EAN / GTIN 4045197746108

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
7
Stal < 55 HRC
H
2
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Grafit
N
15
olej
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykonanie.

Zalecenie:

Przy obróbce bardzo twardych stali, materiałów TOOLOX i HARDOX zalecamy wywiercić otwór pod gwint o średnicy większej o 0,05 do 0,3 mm od wymagań DIN (zob. tabela). Zastosowanie tylko z uchwytem posiadającym kompensację długości - również w obrabiarkach ze synchronizowanym napędem wrzecion.