Śruba pomiarowa do wnęk, 2-punktowa, 575

Nr art.: 133-164
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie walizka
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Dokładność ± 10 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE +/-10 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 609 mm
Szerokość łącznie 87 mm
Wysokość całkowita 45 mm
Min. zakres pomiarowy 575 mm
Maks. zakres pomiarowy 600 mm
Norma DIN 863

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 133-164
EAN / GTIN 4946368017211
Numer producenta 133-164
Numer L L40010 11454
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Jest to standardowy mikrometr wewnętrzny (pojedynczy egzemplarz) o następujących cechach: Standardowy drążek pojedynczy. Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-10 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,609 X 0,087 X 0,045 M
  • liniał: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18 mm
  • Zakres pomiarowy: 575-600
  • Powierzchnie pomiarowe: Z węglikami spiekanymi
  • metoda pomiarowa: 2-punktowy
  • trzpień pomiarowy: Z zaciskiem wrzeciona (z wyjątkiem 50–75 mm),
    skok wrzeciona 0,5 mm
  • wartość podziałki skali: 0,01 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box and spanner