{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | walizka | |
| Średnica bębna pomiarowego | 18 mm | |
| Odczyt, milimetr | 0,01 mm | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Dokładność ± | 5 µm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | +/-5 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Długość całkowita | 270 mm | |
| Szerokość łącznie | 170 mm | |
| Wysokość całkowita | 42 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 200 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 225 mm | |
| Norma | DIN 863 |
| Numer artykułu | 133-149 | |
| EAN / GTIN | 4946368017068 | |
| Numer producenta | 133-149 | |
| Numer L | L40010 1724 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |